Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500018072 șurub în U, dimensiune filet 1/2 inch | AD8DCN 4HYU1

ANVIL 0500018072 Șurub în U, dimensiune filet 1/2 inch

În stoc
Element: AD8DCN Model: 0500018072Crucea Ref: 4HYU1
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
€33.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaPlastic
Pentru dimensiunea țevii2.5 "
Lungime interioară3.75 "
Lățimea interioară2 15 / 16 "
MaterialOtel carbon
Mărimea2-1/2 "
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru dimensiunea țeviiLungime interioarăLățimea interioarăArticolMaterialMărimeaLungimea filetuluiPreț
ANVIL 0500332929 10 X 3/4 304Ss U-Bolt Cu Piulițe | BT8LHX 0500332929----U-Bolt---€176.86
RFQ
ANVIL 0500332853 2 X 3/8 304Ss U-Bolt Cu Piulițe | BT8LHY 0500332853----U-Bolt---€19.76
RFQ
ANVIL 0500332838 11/4 X 3/8 304Ss U-Bolt Cu Piulițe | BT8LJC 0500332838----U-Bolt---€17.66
RFQ
ANVIL 0500332879 3 X 1/2 304Ss U-Bolt Cu Piulițe | BT8LJR 0500332879----U-Bolt---€28.77
RFQ
NICOLĂ 0500332804 Șurub U 1/2 X 1/4 304Ss Cu Piulițe | BT9QWB 0500332804----U-Bolt---€11.47
RFQ
ANVIL 0500332812 3/4 X 1/4 304Ss U-Bolt Cu Piulițe | BT9QWJ 0500332812----U-Bolt---€11.47
RFQ
NICOLĂ 0500332861 Șurub U 21/2 X 1/2 304Ss Cu Piulițe | BT9QWK 0500332861----U-Bolt---€27.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500018072 Șurub în U, dimensiune filet 1/2 inch
€33.54 /unitate