Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500073523 Șaua de protecție a acoperirii țevii 4 la 5in | AD8QVK 4LVA6

ANVIL 0500073523 Șaua de protecție pentru acoperirea țevilor de la 4 la 5 inci

În stoc
Articol: AD8QVK Model: 0500073523Cruce Ref: 4LVA6
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
€88.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaua de protecție pentru acoperirea țevilor
Grosimea izolației4"
Lungime12 "
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină1200 Lb.
Dimensiunea conductei4 - 5 "
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 39A și 39B), WW-H-171-E (tip 40A și 40B), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-5 (tip 39A și 39B)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Anvil 0500073523 Șaua de protecție a acoperirii țevilor protejează țevile și izolația țevilor de deteriorare.

Caracteristici:

  • Protecția pentru acoperirea țevii Anvil 0500073523 este realizată din oțel carbon pentru a spori durabilitatea.
  • Are o grosime de izolație de 4 inci și o capacitate maximă de încărcare de 1200 lb.
  • Poate gestiona țevi de dimensiuni cuprinse între 4 și 5 inci.

Standarde și aprobări:

  • AA-1192A (Tip 39A și 39B)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-5 (Tip 39A și 39B)
  • WW-H-171-E (Tipul 40A și 40B)

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori trebuie să iau în considerare atunci când aleg un suport de țeavă?

A.

  • Condiții de proiectare a procesului.
  • Materialul de construcție al țevii.
  • Sarcina de proiectare a conductei.
  • Placi și izolație pe conducte.
  • Forțele termice și deplasarea conductelor.
  • Ușurință de inspecție, operare și instalare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
ANVIL 0500071022 Șa de protecție pentru acoperirea țevii de 12 in, sarcină maximă de 1200 lb | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 Lb.3/4 to 1-1/4"-€31.05
ANVIL 0500071048 Șa de protecție pentru acoperirea țevii 1 1/2 in | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 Lb.1.5 "-€33.03
ANVIL 0500071063 Șa de protecție pentru acoperirea țevii de 12 in, sarcină maximă de 1200 lb | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 Lb.2.5 "-€41.37
ANVIL 0500071121 Șa de protecție pentru acoperirea țevii, țeavă 6 in | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-€74.14
ANVIL 0500071527 Șaua de protecție a țevii 3/4 la 1 1/2 in | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 Lb.3/4 to 1-1/2"-€46.59
ANVIL 0500071568 Șaua de protecție a acoperirii țevii pentru țeavă de 3 in | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 Lb.3"-€61.02
ANVIL 0500071600 Șa de protecție pentru acoperirea țevii, grosime de izolație de 1-1/2 inci | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-€66.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500073523 Șaua de protecție pentru acoperirea țevilor de la 4 la 5 inci
€88.27 /unitate