Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500175070 Șaua țevii țeavă reglabilă, țeavă de 2 1/2 inch

În stoc
Articol: AE4NBR Model: 0500175070Crucea Ref: 5LWT1
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
€309.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaua de țeavă
finalizareaNegru
MaterialFontă
Max. Sarcină1800 lb.
Dimensiunea conductei2.5 "
Standarde și aprobăriAA-1192 (tip 38); WW-H-171-E (tip 39); MSS-SP-69 (tip 38)
TipReglabil
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.455
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ajustare verticală maximă (13")
    • Reglare verticală minimă (8 ")

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiLăţimePreț
ANVIL 0500175088 Pipe Saddle Țeavă reglabilă, țeavă de 3 inchi | AE4NBT 5LWT2 05001750881800 lb.3"3"€323.71
ANVIL 0500175104 Pipe Saddle Țevi reglabile, țeavă de 4 inch | AE4NBU 5LWT3 05001751043800 lb.4"3.62 "€456.40
ANVIL 0500175112 Pipe Saddle Țeavă reglabilă, țeavă de 5 inch | AE4NBV 5LWT4 05001751123800 lb.5"3.62 "€451.94
ANVIL 0500175120 Țeavă reglabilă șa țeavă, țeavă de 6 inchi | AE4NBW 5LWT5 05001751203800 lb.6"3.62 "€485.80
ANVIL 0500175138 Pipe Saddle Țevi reglabile, țeavă de 8 inchi | AE4NBX 5LWT6 05001751383800 lb.8"3.62 "€557.66
ANVIL 0500175146 Pipe Saddle Țeavă reglabilă, țeavă de 10 inchi | AE4NBY 5LWT7 05001751463800 lb.10 "3.62 "€546.65
ANVIL 0500175153 Pipe Saddle Țevi reglabile, țeavă de 12 inchi | AE4NBZ 5LWT8 05001751533800 lb.12 "3.62 "€552.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500175070 Șaua țevii țeavă reglabilă, țeavă de 2 1/2 inch
€309.25 /unitate