ANVIL 0500181060 Pipe Roll Stand Fontă 8 - 10 In | AD8DCY 4HYV1

ANVIL 0500181060 Suport pentru role pentru țevi Fontă de 8 până la 10 inci

În stoc
Element: AD8DCY Model: 0500181060Crucea Ref: 4HYV1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€229.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru role de țevi
MaterialFontă
Max. Sarcină2100
Max. Temp.450 grade F la role
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei8 - 10 "
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 44), WW-H-171E (tip 45), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-58 (tip 44)
TipCompleta
Lăţime7.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0695
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiLăţimePreț
ANVIL 0500181029 Pipe Roll Stand Fontă 2 până la 3 1/2 in | AD8DCW 4HYU8 05001810293902 la 3-1 / 2 "4"€114.59
ANVIL 0500181045 Pipe Roll Stand Fontă 4 - 6 In | AD8DCX 4HYU9 05001810459504 - 6 "5.38 "€128.36
ANVIL FIG 271 Suport pentru rulouri, fontă maleabilă | CF4FQF FIG 271----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500181060 Suport pentru role pentru țevi Fontă de 8 până la 10 inci
€229.37 /unitate