Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500359740 Umeraș reglabil, Fig 260, țeavă 8 in, sarcină de 2000 lb | AD8CUE 4HXW7

ANVIL 0500359740 Umeraș reglabil, Fig 260, țeavă de 8 in, sarcină de 2000 lb

În stoc
Articol: AD8CUE Model: 0500359740Crucea Ref: 4HXW7
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
€50.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș cu șopă
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime12 11 / 16 "
MaterialOțel galvanizat
Max. Sarcină2000 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei8"
Dimensiunea tijei3 / 4 "
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea conductelor staționare

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500359500 FIG 260 Umeraș cu șopă, reglabil, oțel carbon, galvanizat | AD8CTV 4HXV7 0500359500Placat cu zinc2 11 / 16 "Oțel galvanizat610 Lb.1/2 - 3/4 "3 / 8 "€5.30
ANVIL 0500359518 Umeraș reglabil, Fig 260, oțel carbon, 3 in lungime | AD8CTW 4HXV8 0500359518Placat cu zinc3"Oțel galvanizat730 Lb.1"3 / 8 "€6.64
ANVIL 0500359526 Umeraș cu șopă reglabilă, , utilizare ușoară, finisaj zincat | AD8CTX 4HXV9 0500359526Placat cu zinc3.25 "Oțel galvanizat730 Lb.1-1/4 "3 / 8 "€6.01
ANVIL 0500359542 Țeavă reglabilă pentru umeraș cu șopă 1 1/2 in | AD8CTY 4HXW1 0500359542Placat cu zinc3.187 "Oțel galvanizat730 Lb.1-1/2 "3 / 8 "€6.29
ANVIL 0500359567 Umeraș cu șneală din oțel carbon, acoperire galvanizată, sarcină de 730 lb | AD8CTZ 4HXW2 0500359567Placat cu zinc4.5 "Oțel galvanizat730 Lb.2"3 / 8 "€7.77
ANVIL 0500359583 Țeavă reglabilă pentru umeraș cu șopă 2 1/2 in | AD8CUA 4HXW3 0500359583Placat cu zinc5.5 "Oțel galvanizat1350 Lb.2-1/2 "1 / 2 "€12.60
ANVIL 0500359609 Umeraș reglabil, Fig 260, galvanizat la cald | AD8CUB 4HXW4 0500359609Placat cu zinc6.5 "Oțel galvanizat1350 Lb.3"1 / 2 "€13.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500359740 Umeraș reglabil, Fig 260, țeavă de 8 in, sarcină de 2000 lb
€50.86 /unitate