ANVIL FIG 162 Șaua de protecție pentru acoperirea țevilor, dimensiunea de 2 inch, diametrul gaurilor de 9/16 inch.

Element: CF4FJM Model: FIG 162
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaua de protecție pentru acoperirea țevilor
finalizareaSimplu
Lungime12“lung
MaterialOtel carbon
Mărimea 3/4 "până la 36"

Detalii produs:

Șaua de protecție a acoperirii țevilor Anvil FIG 162 este utilizată în sistemele de conducte pentru a susține și proteja izolația pe țevi. Ține în siguranță izolația în poziție, prevenind deteriorarea și asigurând o izolație termică eficientă pentru țevi în aplicații industriale și comerciale.

Caracteristici:

  • Această șa oferă un finisaj simplu pentru o suprafață elegantă și neîmpodobită.
  • Se întinde pe o lungime de 12 inci, oferind un suport amplu.
  • Această șa Anvil FIG 162 are o construcție din oțel carbon pentru durabilitate și longevitate.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui luați în considerare la instalarea acestei șa Anvil FIG 162?

A.

  • Asigurați-vă alinierea și distanțarea corespunzătoare pentru un suport eficient al izolației.
  • Utilizați materiale și elemente de fixare compatibile pentru a preveni coroziunea.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această șa?

A.

  • Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat în timpul instalării.
  • Lucrați într-o zonă bine ventilată pentru a evita inhalarea oricăror materiale de construcție.

Î. Cum să curățați și să întrețineți această șa?

A.

  • Ștergeți șaua în mod regulat pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Inspectați pentru semne de coroziune și abordați prompt cu tratamente adecvate.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
ANVIL 0500071022 Șa de protecție pentru acoperirea țevii de 12 in, sarcină maximă de 1200 lb | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 Lb.3/4 to 1-1/4"-€28.01
ANVIL 0500071048 Șa de protecție pentru acoperirea țevii 1 1/2 in | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 Lb.1.5 "-€29.81
ANVIL 0500071063 Șa de protecție pentru acoperirea țevii de 12 in, sarcină maximă de 1200 lb | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 Lb.2.5 "-€35.63
ANVIL 0500071121 Șa de protecție pentru acoperirea țevii, țeavă 6 in | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-€63.86
ANVIL 0500071527 Șaua de protecție a țevii 3/4 la 1 1/2 in | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 Lb.3/4 to 1-1/2"-€40.14
ANVIL 0500071568 Șaua de protecție a acoperirii țevii pentru țeavă de 3 in | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 Lb.3"-€52.56
ANVIL 0500071600 Șa de protecție pentru acoperirea țevii, grosime de izolație de 1-1/2 inci | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-€59.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL FIG 162 Șaua de protecție pentru acoperirea țevilor, dimensiunea de 2 inch, diametrul gaurilor de 9/16 inch.