Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 7528 Priză de alimentare 3/4 inch Drive 7/8 inch 4 inch Lungime | AE6FRZ 5RNT0

APEX-TOOLS 7528 Priză de alimentare 3/4 inch Drive 7/8 inch 4 inch Lungime

În stoc
Articol: AE6FRZ Model: 7528Crucea Ref: 5RNT0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€166.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPutere Socket
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaoiled
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală4"
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
APEX-TOOLS 7530PT Priză de alimentare 3/4 inch Drive 15/16 inch 4 inch Lungime | AE6FTA 5RNT1 7530PT15 / 16 "€149.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 7528 Priză de alimentare 3/4 inch Drive 7/8 inch 4 inch Lungime
€166.04 /unitate