Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 7530PT Priză de alimentare 3/4 inch Drive 15/16 inch 4 inch Lungime | AE6FTA 5RNT1

APEX-TOOLS 7530PT Priză de alimentare 3/4 inch Drive 15/16 inch 4 inch lungime

În stoc
Element: AE6FTA Model: 7530PTCrucea Ref: 5RNT1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€149.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPutere Socket
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaoiled
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală4"
SAE sau MetricSAE
Mărimea15 / 16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
APEX-TOOLS 7528 Priză de alimentare 3/4 inch Drive 7/8 inch 4 inch Lungime | AE6FRZ 5RNT0 75287 / 8 "€166.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 7530PT Priză de alimentare 3/4 inch Drive 15/16 inch 4 inch lungime
€149.35 /unitate