Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS EX-250-8 Adaptor priză de blocare 1/4 inch 8 inch lungime | AE7ANJ 5WGF5

APEX-TOOLS EX-250-8 Adaptor priză de blocare 1/4 inch 8 inch lungime

În stoc
Articol: AE7ANJ Model: EX-250-8Crucea Ref: 5WGF5
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
€40.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex masculin
finalizareaoiled
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire1 / 4 "
Tipul de unitate de ieșirePiața masculină
Lungime totală8"
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiArticolLungime totalăMărimeaPreț
APEX-TOOLS EX-376-18 Extensie priză 3/8 x 18 inch uleiată | AE7ANN 5WGF9 EX-376-183 / 8 "Extensie de priză18 "3 / 8 "€153.73
APEX-TOOLS EX-376-3 Extensie priză 3/8 x 3 inch uleiată | AE7ANP 5WGG0 EX-376-33 / 8 "Extensie de priză3"3 / 8 "€50.90
APEX-TOOLS EX-376-4 Extensie priză 3/8 x 4 inch uleiată | AE7ANQ 5WGG1 EX-376-43 / 8 "Extensie de priză4"3 / 8 "€51.41
APEX-TOOLS EX-376-6 Extensie priză 3/8 x 6 inch uleiată | AE7ANR 5WGG2 EX-376-63 / 8 "Extensie de priză6"3 / 8 "€62.01
APEX-TOOLS EX-508-2 Extensie priză 1/2 x 2 inch uleiată | AE7ANV 5WGG5 EX-508-21 / 2 "Extensie de priză2"1 / 2 "€47.78
APEX-TOOLS EX-508-3 Extensie priză 1/2 x 3 inch uleiată | AE7ANW 5WGG6 EX-508-31 / 2 "Extensie de priză3"1 / 2 "€53.98
APEX-TOOLS EX-508-9 Extensie priză 1/2 x 9 inch uleiată | AE7ANX 5WGG7 EX-508-91 / 2 "Extensie de priză9"1 / 2 "€83.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS EX-250-8 Adaptor priză de blocare 1/4 inch 8 inch lungime
€40.34 /unitate