Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS EX-508-2 Extensie priză 1/2 x 2 inch uleiată | AE7ANV 5WGG5

APEX-TOOLS EX-508-2 Extensie priză 1/2 x 2 inch uleiată

În stoc
Articol: AE7ANV Model: EX-508-2Crucea Ref: 5WGG5
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
€47.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de priză
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaoiled
Număr de bucați1
Lungime totală2"
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiArticolLungime totalăMărimeaPreț
APEX-TOOLS EX-250-8 Adaptor priză de blocare 1/4 inch 8 inch lungime | AE7ANJ 5WGF5 EX-250-81 / 4 "Adaptor priză8"1 / 4 "€40.34
APEX-TOOLS EX-376-18 Extensie priză 3/8 x 18 inch uleiată | AE7ANN 5WGF9 EX-376-183 / 8 "Extensie de priză18 "3 / 8 "€153.73
APEX-TOOLS EX-376-3 Extensie priză 3/8 x 3 inch uleiată | AE7ANP 5WGG0 EX-376-33 / 8 "Extensie de priză3"3 / 8 "€50.90
APEX-TOOLS EX-376-4 Extensie priză 3/8 x 4 inch uleiată | AE7ANQ 5WGG1 EX-376-43 / 8 "Extensie de priză4"3 / 8 "€51.41
APEX-TOOLS EX-376-6 Extensie priză 3/8 x 6 inch uleiată | AE7ANR 5WGG2 EX-376-63 / 8 "Extensie de priză6"3 / 8 "€62.01
APEX-TOOLS EX-508-3 Extensie priză 1/2 x 3 inch uleiată | AE7ANW 5WGG6 EX-508-31 / 2 "Extensie de priză3"1 / 2 "€53.98
APEX-TOOLS EX-508-9 Extensie priză 1/2 x 9 inch uleiată | AE7ANX 5WGG7 EX-508-91 / 2 "Extensie de priză9"1 / 2 "€83.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS EX-508-2 Extensie priză 1/2 x 2 inch uleiată
€47.78 /unitate