Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS M-1500-P Driver manual 1/4 Hex 4 3/8 inch 8 1/2 inch Lungime | AE8FQV 6CYU2

APEX-TOOLS M-1500-P Driver manual 1/4 Hex 4 3/8 inch 8 1/2 inch Lungime

În stoc
Articol: AE8FQV Model: M-1500-PCrucea Ref: 6CYU2

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘofer de mână
Tip de retenție de bițiMagnetic
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul driveruluiNumai mâner
finalizareamată
Design mânercutat
Număr de bucați1
Lungime totală8.5 "
Aplicație primarăScop general
ClichetareNu
Material de coadăOţel
Tip ShankSolid
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS M-1500-P Driver manual 1/4 Hex 4 3/8 inch 8 1/2 inch Lungime
€34.26 /unitate