Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS SZ-17-5PK Screwdriver Bit Service Drive 1/2 Inch Pk5 | AF7VGF 22PJ17

APEX-TOOLS SZ-17-5PK Bit de șurubelniță Service Drive 1/2 inch Pk5

În stoc
Articol: AF7VGF Model: SZ-17-5PKCrucea Ref: 22PJ17

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€266.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de unitate pătrată
Stil BitHex
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaoiled
Lungimea inserției1-3/8 "
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală2.25 "
SAE sau MetricSAE
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de puncteLungime totalăSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS 853PT-1PK Bit de inserare pentru șurubelniță Bit #3 | AF7VFF 22PG07 853PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#3€47.76
APEX-TOOLS 854PT-1PK Bit de șurubelniță Serviciu Bit de antrenare #4 | AF7VFH 22PG43 854PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#4€60.16
APEX-TOOLS HTS-3A-1PK Bit de șurubelniță Serviciu Bit de antrenare #3 | AF7VFK 22PH14 HTS-3A-1PK3 / 8 "11.25 "SAE#3€105.81
APEX-TOOLS 832PT-5PK Bit de șurubelniță Serviciu Bit de antrenare #2 Pk5 | AF7VFN 22PH53 832PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#2€147.77
APEX-TOOLS 833PT-5PK Bit de șurubelniță Serviciu Bit de antrenare #3 Pk5 | AF7VFP 22PH57 833PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#3€151.50
APEX-TOOLS SZ-15-5PK Bit de șurubelniță Bit de antrenare 5/16 inch Pk5 | AF7VFX 22PJ01 SZ-15-5PK3 / 8 "62.25 "SAE5 / 16 "€231.03
APEX-TOOLS SZ-10-5PK Drive Bit Service Drive 1/8 Inch Pk5 | AF7VFY 22PJ02 SZ-10-5PK3 / 8 "62.25 "SAE1 / 8 "€234.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS SZ-17-5PK Bit de șurubelniță Service Drive 1/2 inch Pk5
€266.18 /unitate