Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APM HEXSEAL 1113/70 Capac comutator basculant Seria F/ M | AB3MHQ 1UDL7

APM HEXSEAL 1113/70 Capac comutator basculant Seria F/ M

În stoc
Element: AB3MHQ Model: 1113/70Crucea Ref: 1UDL7
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
€0.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCizmă cu comutator basculant
CuloriTransparent
Înălţime19 / 64 "
În interiorul Dia.1.218 "
Lungime1 7 / 32 "
MaterialCauciuc
Dimensiune de filet19 / 64 "
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS4016996050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeDimensiune de filetLăţimePreț
APM HEXSEAL 1113/71 Capac comutator basculant Seria F/ M | AB3MHR 1UDL8 1113/7113 / 32 "1.327 "1 21 / 64 "13 / 32 "45 / 64 "€0.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APM HEXSEAL 1113/70 Capac comutator basculant Seria F/ M
€0.50 /unitate