Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APM HEXSEAL CCKEZGZZZAAZZMC Șurub cu cap hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune 1/4-20 X 2, buc. 5 | AE4VVD 5NA44

APM HEXSEAL CCKEZGZZZAAZZMC Șurub cu cap hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune 1/4-20 X 2, 5 buc.

În stoc
Articol: AE4VVD Model: CCKEZGZZZAAZZMCCrucea Ref: 5NA44

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB70
Material sigiliuCauciuc siliconic
Tipul de etanșareO-Ring
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-160 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC Șurub cu cap hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune 5/16-18 X 1-1/2, buc. 5 | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18€89.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APM HEXSEAL CCKEZGZZZAAZZMC Șurub cu cap hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune 1/4-20 X 2, 5 buc.
€7.87 /ambalaj