Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 20-207-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 3/4 inch Mnpt | AB9NRC 2EET8

APOLLO VALVES 20-207-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 3/4 inch Mnpt

În stoc
Element: AB9NRC Model: 20-207-00Crucea Ref: 2EET8
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
€217.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibru de apă
Material corpBronz
Lungime din centru în centru17.5 "
ConexiuneMNPT
Lungimea sticlei16 "
Presiune maximă200 psig la 400 de grade F
Max. Temp.400 grade F
ModelTipar greu
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 20-207-00 este un indicator de apă conceput pentru a inspecta vizual nivelul lichidului din rezervoarele de ulei sau cazanele de abur.
    • Dispune de un tub de sticlă lung de 16 inci (conectat sub sau deasupra liniei de plutire a rezervorului) pentru a indica nivelul fluidului și două tije de protecție pentru a proteja geamul gabaritului de spargerea accidentală.
    • Acest indicator înregistrat CRN este echipat în plus cu garnituri EPDM pentru a rezista la temperaturi ale fluidului (apă, abur, ulei siliconic, cetonă și lichid de frână) cuprinse între -20 și 350 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelLungime din centru în centruLungimea sticleiDimensiunea conducteiMaterialul roțiiPreț
APOLLO VALVES 20-204-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 1/2 inch Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminiu€181.19
APOLLO VALVES 20-205-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Compoziție plastică€192.86
APOLLO VALVES 20-208-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 3/4 inch Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Compoziție plastică€217.59
APOLLO VALVES 20-250-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminiu€197.47
APOLLO VALVES 20-251-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Compoziție plastică€192.70
APOLLO VALVES 2025003 Indicator de apă, dimensiune 1/2 inch, bronz | BP2RUZ 2025003----€248.99
APOLLO VALVES 2025103 Indicator de apă, dimensiune 1/2 inch, bronz | BP3MJF 2025103----€248.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 20-207-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 3/4 inch Mnpt
€217.59 /unitate