Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 20-250-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NRE 2EEU1

APOLLO VALVES 20-250-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt

În stoc
Articol: AB9NRE Model: 20-250-00Crucea Ref: 2EEU1
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
€197.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibru de apă
Material corpBronz
Lungime din centru în centru13.25 "
ConexiuneMNPT
Lungimea sticlei12 "
Presiune maximă200 psig la 400 de grade F
Max. Temp.400 grade F
ModelTipar greu
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Manometrul de apă Apollo 20-250-00 vine cu un model mai greu al corpului de supapă pentru evaluări superioare de service. Este un tub transparent prin care utilizatorul rezervorului sau cazanului poate observa nivelul de lichid conținut în interior.

Caracteristici:

  • Manometrul Apollo 20-250-00 este potrivit pentru utilizare la toate tipurile de verificare a nivelului de lichid.
  • Dispune de o supapă de scurgere de 1/4 inch și are tije de protecție din oțel acoperite.
  • Vine cu o presiune nominală de 400 psig la 100 de grade F.

Standarde și aprobări:

  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. Indicatoarele de apă sunt precise?

R. În timp ce instrumentele de nivel al apei pot fi mai puțin precise, instrumentele de cântărire sunt cea mai exactă tehnologie disponibilă acum. Cu toate acestea, pot fi prohibitiv de scumpe și necesită cea mai mare întreținere.

Variante de produs

ProdusModelLungime din centru în centruLungimea sticleiDimensiunea conducteiMaterialul roțiiPreț
APOLLO VALVES 20-204-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 1/2 inch Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminiu€181.19
APOLLO VALVES 20-205-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Compoziție plastică€192.86
APOLLO VALVES 20-207-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 3/4 inch Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Aluminiu€217.59
APOLLO VALVES 20-208-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 3/4 inch Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Compoziție plastică€217.59
APOLLO VALVES 20-251-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Compoziție plastică€192.70
APOLLO VALVES 2025003 Indicator de apă, dimensiune 1/2 inch, bronz | BP2RUZ 2025003----€248.99
APOLLO VALVES 2025103 Indicator de apă, dimensiune 1/2 inch, bronz | BP3MJF 2025103----€248.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 20-250-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt
€197.47 /unitate