Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 20-205-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NRB 2EET7

APOLLO VALVES 20-205-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt

În stoc
Element: AB9NRB Model: 20-205-00Crucea Ref: 2EET7
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
€192.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibru de apă
Material corpBronz
Lungime din centru în centru13.25 "
ConexiuneMNPT
Lungimea sticlei12 "
Presiune maximă200 psig la 400 de grade F
Max. Temp.400 grade F
ModelTipar greu
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Materialul roțiiCompoziție plastică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Garnituri (EPDM)
    • Tub de sticlă OD (5/8 ")
    • Număr de tije de protecție (2)
    • Ambalare tulpină (TFE)

Variante de produs

ProdusModelLungime din centru în centruLungimea sticleiDimensiunea conducteiMaterialul roțiiPreț
APOLLO VALVES 20-204-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 1/2 inch Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminiu€181.19
APOLLO VALVES 20-207-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 3/4 inch Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Aluminiu€217.59
APOLLO VALVES 20-208-00 Dimensiunea conductei de măsurare a apei 3/4 inch Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Compoziție plastică€217.59
APOLLO VALVES 20-250-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Aluminiu€197.47
APOLLO VALVES 20-251-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Compoziție plastică€192.70
APOLLO VALVES 2025003 Indicator de apă, dimensiune 1/2 inch, bronz | BP2RUZ 2025003----€248.99
APOLLO VALVES 2025103 Indicator de apă, dimensiune 1/2 inch, bronz | BP3MJF 2025103----€248.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 20-205-00 Indicator de apă Dimensiunea conductei 1/2 inch Mnpt
€192.86 /unitate