Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 30LF03301PR Supapă cu gură 1/2 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WPB 36N636

APOLLO VALVES 30LF03301PR Supapă cu gură de 1/2 inch Bronz cu plumb redus

În stoc
Articol: AC6WPB Model: 30LF03301PRCrucea Ref: 36N636
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
€146.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF 372
Tip conexiuneAnunturi
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3 29 / 32 "
Max. Temperatura fluidului0 de grade până la 250 de grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie4-27/32 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481801060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieTipul supapei supapeiPreț
APOLLO VALVES 30LF00301PR Supapă cu gură 1/2 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27/32 "În creștere€156.86
APOLLO VALVES 30LF00401PR Supapă cu gură 3/4 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45/64 "În creștere€177.19
APOLLO VALVES 30LF00701PR Supapă cu gură 1-1/2 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNZ 36N634 30LF00701PR6.125 "1.5 "9-5/64 "În creștere€387.28
APOLLO VALVES 30LF00801PR Supapă cu gură de 2 inci Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WPA 36N635 30LF00801PR6 45 / 64 "2"11-9/32 "În creștere€584.77
APOLLO VALVES 30LF03401PR Supapă cu gură, 3/4 inch, bronz fără plumb | AC6WPC 36N637 30LF03401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45/64 "Non-Risare€165.55
APOLLO VALVES 30LF03501PR Supapă cu gură 1 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45/64 "Non-Risare€208.16
APOLLO VALVES 30LF03601PR Supapă cu gură 1-1/4 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WPE 36N639 30LF03601PR5.125 "1.25 "8-3/32 "Non-Risare€292.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 30LF03301PR Supapă cu gură de 1/2 inch Bronz cu plumb redus
€146.20 /unitate