Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 30LF03401PR Supapă cu gură, 3/4 inch, bronz fără plumb | AC6WPC 36N637

APOLLO VALVES 30LF03401PR Supapă cu gură, 3/4 inch, bronz fără plumb

În stoc
Articol: AC6WPC Model: 30LF03401PRCrucea Ref: 36N637
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
€165.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF 372
Tip conexiuneAnunturi
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire4 19 / 64 "
Max. Temperatura fluidului0 de grade până la 250 de grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie5-45/64 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8481801060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 30LF03401PR este o supapă de presă certificată NSF utilizată pe scară largă în industria petrolului și gazelor, auto, producție, farmaceutică și marină pentru controlul On-Off.
    • Dispune de o roată de mână din fier maleabil pentru un control precis, o tijă care nu se ridică pentru utilizare în spațiu limitat și construcție din bronz fără plumb pentru durabilitate și rezistență.

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieTipul supapei supapeiPreț
APOLLO VALVES 30LF00301PR Supapă cu gură 1/2 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27/32 "În creștere€156.86
APOLLO VALVES 30LF00401PR Supapă cu gură 3/4 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45/64 "În creștere€177.19
APOLLO VALVES 30LF00701PR Supapă cu gură 1-1/2 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WNZ 36N634 30LF00701PR6.125 "1.5 "9-5/64 "În creștere€387.28
APOLLO VALVES 30LF00801PR Supapă cu gură de 2 inci Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WPA 36N635 30LF00801PR6 45 / 64 "2"11-9/32 "În creștere€584.77
APOLLO VALVES 30LF03301PR Supapă cu gură 1/2 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WPB 36N636 30LF03301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27/32 "Non-Risare€146.20
APOLLO VALVES 30LF03501PR Supapă cu gură 1 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45/64 "Non-Risare€208.16
APOLLO VALVES 30LF03601PR Supapă cu gură 1-1/4 inch Bronz cu conținut scăzut de plumb | AC6WPE 36N639 30LF03601PR5.125 "1.25 "8-3/32 "Non-Risare€292.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 30LF03401PR Supapă cu gură, 3/4 inch, bronz fără plumb
€165.55 /unitate