Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 35FC402 Supapă de reținere a debitului, transpirație de 3/4 inch, alamă | AE9LCK 6KJ84

APOLLO VALVES 35FC402 Supapă de reținere a debitului, transpirație de 3/4 inch, alamă

În stoc
Articol: AE9LCK Model: 35FC402Crucea Ref: 6KJ84
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
€87.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a debitului
Lungime3.5 "
MaterialAlamă
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.250 grade F
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală3.5 "
Mărimea3 / 4 "
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 35FC402 Supapă de reținere a debitului, transpirație de 3/4 inch, alamă
€87.70 /unitate