Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 60B-103-24 Supapă cu glob 1/2 inch Fnpt 100 grade F | AA7JBG 15Z221

APOLLO VALVES 60B-103-24 Supapă cu glob 1/2 inch Fnpt 100 grade F

În stoc
Articol: AA7JBG Model: 60B-103-24Crucea Ref: 15Z221
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
€196.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpASTMA108 Oțel carbon
Stilul capoteiButuc
ConformitateNACE MR0175 (ED 2000) și MR0103 (2012)
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2.75 "
Max. Presiunea aerului10,000 psig la 600 de grade F
Max. Temperatura aerului-50 grade până la 1000 grade F
Max. Presiune a apei10,000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuGrafit
Material tulpinăOțel inoxidabil ASTM A276
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3-13/32 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8481803060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial tulpinăMaterial corpConformitatePartea de sus a mânerului spre centrul de admisieTip conexiuneTip mânerLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 60B-101-24 Supapă cu glob 1/4 inch Fnpt 100 grade F | AA7JBE 15Z219 60B-101-24Oțel inoxidabil ASTM A276ASTMA108 Oțel carbonNACE MR0175 (ED 2000) și MR0103 (2012)3-13/32 "FNPTRoata de mână2.25 "1 / 4 "€165.82
APOLLO VALVES 60B-102-24 Supapă cu glob 3/8 inch Fnpt 100 grade F | AA7JBF 15Z220 60B-102-24Oțel inoxidabil ASTM A276ASTMA108 Oțel carbonNACE MR0175 (ED 2000) și MR0103 (2012)3-13/32 "FNPTRoata de mână2.25 "3 / 8 "€165.50
APOLLO VALVES 60B-104-24 Supapă Globe 3/4 Inch Fnpt Oțel Carbon | AC7AFC 36X510 60B-104-24Oţel inoxidabilOtel carbonNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13/32 "FNPTReper3.187 "3 / 4 "€285.46
APOLLO VALVES 60B-105-24 Supapă Globe 1 Inch Fnpt Oțel Carbon | AC7AFD 36X511 60B-105-24Oţel inoxidabilOtel carbonNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13/32 "FNPTReper3.625 "1"€338.92
APOLLO VALVES 60B1010924 Supapă cu glob, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel turnat | BZ2AMV 60B1010924--------€182.14
APOLLO VALVES 60B1050924 Supapă cu glob, dimensiune 1 inch NPT, oțel turnat | BZ2UHH 60B1050924--------€354.29
APOLLO VALVES 60B1030924 Supapă cu glob, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel turnat | BZ2UHJ 60B1030924--------€211.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 60B-103-24 Supapă cu glob 1/2 inch Fnpt 100 grade F
€196.02 /unitate