Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 60B-203-24 Supapă cu glob 1/2 inch Fnpt 100 grade F | AA7JBJ 15Z223

APOLLO VALVES 60B-203-24 Supapă cu glob 1/2 inch Fnpt 100 grade F

În stoc
Articol: AA7JBJ Model: 60B-203-24Crucea Ref: 15Z223
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
€194.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStil unghi de supapă glob
Material corpASTMA108 Oțel carbon
Stilul capoteiButuc
ConformitateNACE MR0175 (ED 2000) și MR0103 (2012)
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2.75 "
Max. Presiunea aerului10,000 psig la 600 de grade F
Max. Temperatura aerului-50 grade până la 1000 grade F
Max. Presiune a apei10,000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuGrafit
Material tulpinăOțel inoxidabil ASTM A276
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3-13/32 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8481803060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 60B-203-24 Supapă cu glob 1/2 inch Fnpt 100 grade F
€194.43 /unitate