Supapa cu bilă Apollo 61-100-01 este ideală pentru controlul fluidului prin restricționarea debitului într-o singură direcție și blocarea fluxului invers. Este folosit în industria petrolului și gazelor, procesării chimice și HVAC.
Caracteristici:
- Supapa de reținere cu arc cu bilă Apollo 61-100-01 are un corp din bronz, asigurând robustețe și rezistență la coroziune.
- Poate gestiona presiuni de până la 400 psi la 100 de grade F și 125 psi pentru aplicații cu abur la 350 de grade F.
- Această supapă de reținere cu arc are un arc din oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
- Are o bilă din RPTFE cu umplutură de sticlă de 15% pentru îmbunătățirea eficienței etanșării.
- Această supapă cu bilă conică este capabilă să reziste la temperaturi de până la 400 de grade F, permițând utilizarea în medii cu temperaturi ridicate.
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea de crăpare a supapei cu bilă Apollo 61-100-01?
A. Are o presiune de cracare de 1/2 psi.
Î. Cum să curățați această supapă de reținere cu arc?
A. Încorporează un mecanism de auto-curățare care utilizează rotația mingii pentru a șterge suprafețele de etanșare, reducând riscul de acumulare sau contaminare. Acest design este utilizat în aplicații în care acumularea de resturi ar putea compromite performanța supapei.
Î. Poate această supapă cu bilă să găzduiască sisteme de înaltă presiune fără a-și compromite capacitățile de etanșare?
A. Construcția robustă a supapei include etanșări întărite pentru a gestiona eficient presiuni mari. Cu toate acestea, este esențial să respectați limitele de presiune și temperatură specificate de producător pentru performanță și siguranță optime.
Î. Care este protocolul recomandat pentru închiderea de urgență folosind robinetul cu bilă Apollo 61-100-01 în procesele critice?
A. Pentru a asigura o oprire rapidă în caz de urgență, este prevăzută de obicei o pârghie de operare manuală marcată clar și ușor accesibilă. Familiarizați operatorii cu utilizarea acestuia și integrați-l în formarea de răspuns în situații de urgență.