Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 701011857 Ball Valve, Size 1/4 Inch, Bronze, Plain Yellow, Grip | BZ7YWL

APOLLO VALVES 701011857 Ball Valve, Size 1/4 Inch, Bronze, Plain Yellow, Grip

În stoc
Articol: BZ7YWL Model: 701011857
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
€69.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 / 4 "
TipMâner galben simplu, curățat cu oxigen

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial de bilăTip conexiuneMaterial sigiliuMaterial scaunMărimeaMaterial tulpinăTip tulpinăPreț
APOLLO VALVES 70-103-10 Supapă cu bilă, țeavă de 1/2 inch, 600 PSI, -20 până la 450 grade. F, mâner de pârghie, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronzFNPT x FNPTPolitetrafluoretilenăPolitetrafluoretilenă întărită-AlamăDovadă de explozie€57.41
APOLLO VALVES 70-104-10 Bronz Robinet cu sfera Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€96.22
APOLLO VALVES 70-105-10 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€107.22
APOLLO VALVES 70-106-10 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€180.04
APOLLO VALVES 70-108-10 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€322.37
APOLLO VALVES 70-109-10A Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 2-1/2 in | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€1,154.64
APOLLO VALVES 70-100-10 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€1,312.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 701011857 Ball Valve, Size 1/4 Inch, Bronze, Plain Yellow, Grip
€69.85 /unitate