Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7020347 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, lipit, blocare cu zăvor din oțel inoxidabil | BZ4XWY

APOLLO VALVES 7020347 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, lipit, blocare cu zăvor din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: BZ4XWY Model: 7020347
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
€100.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură
Mărimea1 / 2 "
TipMâner și piuliță ovală din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4028

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 70-203-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1/2 in | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Lipire x Lipire1 / 2 "Complet-1 / 2 "-€49.96
APOLLO VALVES 70-204-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 3/4 in | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Lipire x Lipire3 / 4 "Standard-3 / 4 "-€84.24
APOLLO VALVES 70-205-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1 in | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Lipire x Lipire1"Standard-1"-€99.37
APOLLO VALVES 70-206-01 Robinet cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Lipire x Lipire1.25 "Standard-1.25 "-€181.27
APOLLO VALVES 70-207-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1-1/2 in | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Lipire x Lipire1.5 "Standard-1.5 "-€195.25
APOLLO VALVES 70-208-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 2 in | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Lipire x Lipire2"Standard-2"-€208.52
APOLLO VALVES 7020645 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, bronz, lipit, pârghie de blocare și piuliță | BY3RRV 7020645Sudură--1 1/4 lbs.-Mai puțin pârghie și piuliță€129.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7020347 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, lipit, blocare cu zăvor din oțel inoxidabil
€100.50 /unitate