Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7060410 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, 3 căi, bronz | CA3BWV

APOLLO VALVES 7060410 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, 3 căi, bronz

În stoc
Articol: CA3BWV Model: 7060410

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€100.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneNPT cu 3 căi
Mărimea3 / 4 "
TipPârghie și piuliță din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0395

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial de bilăTip conexiuneTemp. GamăTipManipulați materialulPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 70-601-01 Supapă cu bilă, 1/4 inch, 400 PSI, -20 până la 450 grade. F, mâner de pârghie, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-AlamăFNPT x FNPT x FNPT-20 Deg. până la 450 de grade. F-OţelCWP de 400 psi1 / 4 "€74.62
APOLLO VALVES 70-602-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi3 / 8 "€73.10
APOLLO VALVES 70-603-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1 / 2 "€76.85
APOLLO VALVES 70-604-01 Robinet cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi3 / 4 "€102.77
APOLLO VALVES 70-605-01 Robinet cu bilă din bronz 3 căi Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1"€144.62
APOLLO VALVES 70-606-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt 1-1/4 in | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1.25 "€288.14
APOLLO VALVES 70-607-01 Supapă cu bilă din bronz 3 căi Fnpt 1-1/2 in | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Alamă cromatăFNPT x FNPT x FNPT-20 grade până la 450 grade F-Oțel zincat cu grip de vinilWOG de 400 psi1.5 "€315.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7060410 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, 3 căi, bronz
€100.76 /unitate