Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7519241 Supapă cu bilă, 3/8 inch NPT, blocare cu plăcuțe, bronz, automat | CC8CGE

APOLLO VALVES 7519241 Supapă cu bilă, 3/8 inch NPT, blocare cu plăcuțe, bronz, automat

În stoc
Element: CC8CGE Model: 7519241

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€91.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 8 "
StilFixare fixată
TipScurgere automată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz, port standard, lacăt

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7519341 Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, blocare cu plăcuțe, bronz, automat | CC8CGK 75193411 / 2 "Scurgere automată€91.40
APOLLO VALVES 7519141 Supapă cu bilă, 1/4 inch NPT, blocare cu plăcuțe, bronz, automat | CC8CGL 75191411 / 4 "Scurgere automată€91.40
APOLLO VALVES 7519541 Supapă cu bilă, 1 inch NPT, bronz, blocare cu plăcuțe, automată | CC8CGM 75195411"Scurgere automată€141.44
APOLLO VALVES 7519501 Supapă cu bilă, 1 inch NPT, bronz, blocare cu plăcuțe, cu știfturi | CC8CGN 75195011"Standard€130.49
APOLLO VALVES 7519510 Supapă cu bilă, 1 inch NPT, bronz, blocare cu plăcuțe, oțel inoxidabil, blocare și piuliță | CC8CGP 75195101"Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€143.70
APOLLO VALVES 7519701 Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, blocare cu plăcuțe, bronz | CC8CGQ 75197011 1/2 lbs.Standard€225.85
APOLLO VALVES 7519641 Supapă cu bilă, 1-1/4 inch NPT, blocare cu plăcuțe, bronz, automat | CC8CGR 75196411 1/4 lbs.Scurgere automată€203.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7519241 Supapă cu bilă, 3/8 inch NPT, blocare cu plăcuțe, bronz, automat
€91.40 /unitate