Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 77W14304 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz | BM6ZJB

APOLLO VALVES 77W14304 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz

În stoc
Articol: BM6ZJB Model: 77W14304

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€114.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 / 2 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
Tip2-1 / 4 "Extensie tulpină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745

Detalii produs:

    • Seria: Apolloxpress, supapă cu bilă din bronz, orificiu complet

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 77W14301 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz, bilă și tijă | BM6ZJA 77W143011 / 2 "Standard€74.50
APOLLO VALVES 77W143HC Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch cu furtun, bronz, bilă și tijă | BM6ZJD 77W143HC1 / 2 "Opțiune pentru filet și capac€100.95
APOLLO VALVES 77W14311 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz, bilă și tijă | BM6ZJE 77W143111 / 2 "Mâner izolator Therma-Seal€95.19
APOLLO VALVES 77W14310 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz | BM6ZJF 77W143101 / 2 "Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€117.78
APOLLO VALVES 77W14394 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz | BM6ZJG 77W143941 / 2 "Oprire de echilibrare€138.44
APOLLO VALVES 77W14401 Supapă cu bilă, presă de 3/4 inch, orificiu complet, bronz, bilă și tijă | BM6ZJH 77W144013 / 4 "Standard€112.11
APOLLO VALVES 77W14404 Supapă cu bilă, presă de 3/4 inch, orificiu complet, bronz | BM6ZJJ 77W144043 / 4 "2-1 / 4 "Extensie tulpină€151.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77W14304 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz
€114.35 /unitate