APOLLO VALVES 80-101-01 Supapă de gaz, stil corp în linie, Fnpt, 1/4 inch, rezistentă la explozie | AK7BCB 8010101

APOLLO VALVES 80-101-01 Supapă de gaz, stil corp în linie, Fnpt, 1/4 inch, rezistentă la explozie

Element: AK7BCB Model: 80-101-01Crucea Ref: 8010101
€53.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă cu gaz
Tip conexiuneFNPT
MaterialBronz
Mărimea1 / 4 "

Detalii produs:

    • Supapă cu bilă conformă cu MSS SP-110, concepută pentru a funcționa ca supapă de închidere de siguranță în conductele de GPL, gaz natural, lichid inflamabil și ulei încălzit
    • Evaluat 600 PSI pentru apă rece, 250 PSI pentru GPL, 150 PSI pentru abur și 29 inchi de mercur (Hg) pentru servicii de vid
    • Supapă cromată cu un design de tijă rezistent la explozie pentru a preveni creșterea accidentală a presiunii de admisie și o garnitură de etanșare reglabilă pentru etanșarea tijei și a capotei
    • Echipat cu scaune și garnituri RPTFE ranforsate pentru a reduce riscul de scurgere și un ansamblu de pârghie și mâner din oțel placat cu zinc pentru control manual ON / OFF

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 80-103-01 Robinet cu bilă pentru gaz din bronz Fnpt în linie 1/2 in | AA9ZIUA 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1 / 2 "--€55.90
APOLLO VALVES 80-104-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 3/4 in | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz3 / 4 "--€67.14
APOLLO VALVES 80-105-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 1 in | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1"--€90.80
APOLLO VALVES 80-106-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1.25 "--€154.58
APOLLO VALVES 80-107-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz1.5 "--€192.45
APOLLO VALVES 80-108-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt în linie 2 in | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz2"--€306.95
APOLLO VALVES 80-109-01 Robinet cu bilă de gaz din bronz Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTSupapa cu bilă cu gaz2.5 "--€824.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 80-101-01 Supapă de gaz, stil corp în linie, Fnpt, 1/4 inch, rezistentă la explozie
€53.57 /unitate