Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 8914101A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel inoxidabil, bilă și tijă | BY9TRC

APOLLO VALVES 8914101A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel inoxidabil, bilă și tijă

În stoc
Articol: BY9TRC Model: 8914101A

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€117.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiNumai manual
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneNPT
Tip de portPort standard
Evaluare presiune2000 CWP
Tipul de etanșareMPTFE
Material scaunRPTFE
Mărimea1 / 4 "
Tăiați materialul316 SS
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261

Detalii produs:

    • 150 # Steam

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
APOLLO VALVES 8914119A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel turnat, placă de blocare, inox, bilă și tijă | BY9TRD 8914119A-€161.56
APOLLO VALVES 891412446A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel turnat, grafit, blocare | BY9TRE 891412446A-€172.99
APOLLO VALVES 891412450A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel turnat, grafit, blocare 2-1/4 inch | BY9TRF 891412450A-€181.43
APOLLO VALVES 8914139A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel turnat, mâner rotund de blocare | BY9TRG 8914139A-€155.41
APOLLO VALVES 8914160A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel turnat, bilă rotundă și tijă inox | BY9TRH 8914160A-€131.39
APOLLO VALVES 8914127A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel turnat, pârghie de blocare, inox, bilă și tijă | BY9TRJ 8914127A-€127.38
APOLLO VALVES 89141A2A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, pârghie de blocare din oțel inoxidabil, piuliță | BY9TRK 89141A2A-€147.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 8914101A Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, oțel inoxidabil, bilă și tijă
€117.39 /unitate