Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 9610349 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Stainless Steel, Unibody, Assembled Dry | CB6HMP

APOLLO VALVES 9610349 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Stainless Steel, Unibody, Assembled Dry

În stoc
Articol: CB6HMP Model: 9610349

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€120.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneEvaluare presiuneMărimeaPreț
APOLLO VALVES 96-101-01 Supapă cu bilă cu un singur corp, oțel inoxidabil, dimensiune 1/4 inch | AL2KFJ 9610101 96-101-01FNPT-1 / 4 "€109.31
RFQ
APOLLO VALVES 96-103-01 Supapă cu bilă cu un singur corp, oțel inoxidabil, dimensiune 1/2 inch | AL8TKV 9610301 96-103-01FNPT-1 / 2 "€109.31
RFQ
APOLLO VALVES 9610508 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, unicorp din oțel inoxidabil, tijă de turație | BY9NTL 9610508---€205.34
APOLLO VALVES 9610514 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, unicorp din oțel inoxidabil, aerisire | BY9NTM 9610514---€206.00
APOLLO VALVES 961051424 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch Ss Unibody, ventilație, grafit | BY9NTN 961051424---€210.72
APOLLO VALVES 9610515 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, unicorp din oțel inoxidabil, mâner rotund | BY9NTP 9610515---€209.66
APOLLO VALVES 96105152460 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, oțel inoxidabil, unicorp, mâner rotund | BY9NTQ 96105152460---€227.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 9610349 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Stainless Steel, Unibody, Assembled Dry
€120.26 /unitate