Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 9A10207 Ball Valve, Size 3/8 Inch NPT, Unibody, Bronze, Tee Handle | BZ4DCW

APOLLO VALVES 9A10207 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT, monocorp, bronz, mâner în formă de T

În stoc
Articol: BZ4DCW Model: 9A10207

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€49.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 8 "
TipMâner Tee

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285

Detalii produs:

    • Seria: bronz, monocorp, model greu

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 9A10730 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/2 inch NPT, Ind Unibody, bronz | BZ3VAJ 9A107301 1/2 lbs.Cam-Lock și împământat€261.35
APOLLO VALVES 9A10747 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/2 inch NPT, Ind, monocorp, bronz | BZ3VAK 9A107471 1/2 lbs.Mâner și piuliță ovală din oțel inoxidabil€396.67
APOLLO VALVES 9A10748 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/2 inch NPT, bronz, monocorp, oval | BZ3VAL 9A107481 1/2 lbs.Mâner oval din oțel inoxidabil (fără zăvor) și piuliță€234.33
APOLLO VALVES 9A10750 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/2 inch NPT Bronz Unibody, Hvy | BZ3VAM 9A107501 1/2 lbs.Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€257.43
APOLLO VALVES 9A107A0 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/2 inch NPT, bronz | BZ3VAN 9A107A0--€254.63
APOLLO VALVES 9A107A1 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/2 inch NPT, bronz | BZ3VAP 9A107A1--€240.33
APOLLO VALVES 9A107A2 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/2 inch NPT, bronz | BZ3VAQ 9A107A2--€258.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 9A10207 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT, monocorp, bronz, mâner în formă de T
€49.34 /unitate