Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac frontal APPLETON ELECTRIC EDKF22-AQ, 2 poli, 20A, 120/277V AC, comutator cu butelie | AA3YDE 11Y486

APPLETON ELECTRIC Capac frontal EDKF22-AQ, 2 poli, 20A, 120/277V AC, comutator

În stoc
Element: AA3YDE Model: EDKF22-AQCrucea Ref: 11Y486
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
€662.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul frontal
amperi20
Adâncime4.69 "
Înălţime4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC și 2 HP @ 240 VAC
Legenda marcajelorOn / Off
MaterialAluminiu
Numărul bandelor1
Evaluarea siguranțeiUL 894, UL 1203, listate UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupurile C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa a III-a
Tipul comutatorului2-Pol
Tipul de operatorComutator Tumbler
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelamperiHPMaterialTipul comutatoruluiPreț
Capac frontal APPLETON ELECTRIC EDKF21-AQ, 1 pol, 20 A, 120/277 V AC, comutator cu butelie | AA3YDC 11Y484 EDKF21-AQ201 HP @ 120 VAC și 2 HP @ 240 VACAluminiu1-Pol€532.44
APPLETON ELECTRIC EDKF21-Q Capac frontal, 1-Pol, 20A, 120/277V AC, comutator cu butelie | AA3YDD 11Y485 EDKF21-Q201 HP @ 120 VAC și 2 HP @ 240 VACFier maleabil1-Pol€542.20
Capac frontal APPLETON ELECTRIC EDKF22-Q, 2 poli, 20A, 120/277V AC, comutator cu butelie | AA3YDF 11Y487 EDKF22-Q201 HP @ 120 VAC și 2 HP @ 240 VACFier maleabil2-Pol€662.78
Capac frontal APPLETON ELECTRIC EDKF23W-AQ, 3 căi, 20 A, 120/277 V AC, întrerupător cu butelie | AA3YDG 11Y488 EDKF23W-AQ201 HP @ 120 VAC și 2 HP @ 240 VACAluminiu3-Way€568.74
APPLETON ELECTRIC EDKF23W-Q Capac frontal, 3 căi, 20A, 120/277V AC, întrerupător cu butelie | AA3YDH 11Y489 EDKF23W-Q201 HP @ 120 VAC și 2 HP @ 240 VACFier maleabil3-Way€564.69
Capac frontal APPLETON ELECTRIC EDKF24W-AQ, 4 cai, 20 A, 120/277 V AC, comutator cu butelie | AA3YDJ 11Y490 EDKF24W-AQ201 HP @ 120 VAC și 2 HP @ 240 VACAluminiu4-Way€817.27
APPLETON ELECTRIC EDKF24W-Q Capac frontal, 4 cai, 20A, 120/277V AC, comutator cu butelie | AA3YDK 11Y491 EDKF24W-Q201 HP @ 120 VAC și 2 HP @ 240 VACFier maleabil4-Way€844.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Capac frontal EDKF22-AQ, 2 poli, 20A, 120/277V AC, comutator
€662.12 /unitate