Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC WSRD33542N4SD Mechanical Interlock Device, Non-Fused, 30 A, 600V AC, 30 hp, Metallic

În stoc
Articol: AA3YCK Model: WSRD33542N4SDCrucea Ref: 11Y468

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8,568.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare mecanică
amperi30
HP20
MaterialOţel inoxidabil
Număr de poli4
Număr de fire3
Fază3
TipCarcasă din oțel inoxidabil, nefuzionată
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiHPArticolMaterialTipVoltajPreț
APPLETON ELECTRIC WSR10352 Dispozitiv de blocare mecanică, cu fuzibil, 100 A, 600 V AC, 30 CP | AA3YBT 11Y452 WSR1035210030Dispozitiv de blocare mecanicăAluminiu fără cupru cu acoperire cu pulbere epoxidică în interior și exteriorCarcasă din aluminiu turnat, topit600 VAC€19,644.76
APPLETON ELECTRIC WSR3352 Dispozitiv de blocare mecanică, cu fuzibil, 30 A, 600 V AC, 7 1/2 CP | AA3YBU 11Y453 WSR3352307.5Dispozitiv de blocare mecanicăAluminiu fără cupru cu acoperire cu pulbere epoxidică în interior și exteriorCarcasă din aluminiu turnat, topit600 VAC€10,119.98
APPLETON ELECTRIC WSR33542 Dispozitiv de blocare mecanică, fără fuzibil, 30 A, 600 V AC, 30 CP | AA3YBV 11Y454 WSR335423030Dispozitiv de blocare mecanicăAluminiu fără cupru cu acoperire cu pulbere epoxidică în interior și exteriorCarcasă din aluminiu turnat, nefuzionată600 VAC€9,207.20
APPLETON ELECTRIC WSR6352 Dispozitiv de blocare mecanică, cu fuzibil, 60 A, 600 V AC, 15 CP | AA3YBW 11Y455 WSR63526015Dispozitiv de blocare mecanicăAluminiu fără cupru cu acoperire cu pulbere epoxidică în interior și exteriorCarcasă din aluminiu turnat, topit600 VAC€9,643.97
APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4SD Dispozitiv de blocare mecanică, cu fuzibil, 100 A, 600 V AC, 75 CP | AA3YBX 11Y456 WSRD10352N4SD10030Dispozitiv de blocare mecanicăOţel inoxidabilCarcasă din oțel inoxidabil, topită600 VAC€17,498.89
APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4WSD Dispozitiv de blocare mecanică, cu fuzibil, 100 A, 600 V AC, 75 CP, metalic | AA3YBY 11Y457 WSRD10352N4WSD10030Dispozitiv de blocare mecanicăOţel inoxidabilCarcasă din oțel inoxidabil cu fereastră de vizualizare, topită600 VAC€18,342.29
APPLETON ELECTRIC WSRD10352SQ Dispozitiv de blocare mecanică, cu fuzibil, 100 A, 600 V AC, 75 CP, metalic | AA3YBZ 11Y458 WSRD10352SQ10030Dispozitiv de blocare mecanicăTablă acoperită cu emailCarcasă din tablă, topită600 VAC€8,480.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC WSRD33542N4SD Mechanical Interlock Device, Non-Fused, 30 A, 600V AC, 30 hp, Metallic
€8,568.09 /unitate