VANZATOR APROBAT 0404501 NEGRU Intrare în 4 căi cu încărcare pentru paleți 4000 lb. | AD2VYJ 3VAU1

APPROVED VENDOR 0404501 NEGRU Intrare în 4 căi cu încărcare pentru paleți 4000 lb.

În stoc
Articol: AD2VYJ Model: 0404501 NEGRUCrucea Ref: 3VAU1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€264.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
CuloriNegru
Capacitate de încărcare dinamică4,000 lb.
Înălţime5 13 / 16 "
Lungime47 15 / 16 "
MaterialHDPE parțial reciclat
Intrare paletComplet în 4 direcții
Tip paletÎncadrabil
Capacitate de încărcare statică30,000 lb.
Lăţime47 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa paletului (bloc)

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitate de încărcare dinamicăÎnălţimeLungimeMaterialCapacitate de încărcare staticăLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 1MCR9G Palet din plastic 48 x 40in Dynam Cap2200lb | AB2JPB 1MCR9 1MCR9GNegru2200 lb.6"48 "Polietilenă virgină de înaltă densitate6,600 lb.40 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 1MCT4G Palet din plastic 48 x 48in Dynam Cap2475lb | AB2JPF 1MCT4 1MCT4GGri2200 lb.6"48 "Polietilenă virgină de înaltă densitate8,000 lb.48 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 1MCT5G Palet din plastic 48 x 40in Dynam Cap2200lb | AB2JPG 1MCT5 1MCT5GNegru2200 lb.6"48 "Polietilenă virgină de înaltă densitate6600 lb.40 "-
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 1MCT8G Paleți din plastic care se potrivesc 48 lungime x 40 W gri | AB2JPJ 1MCT8 1MCT8GGri3790 lb.6"48 "Polietilenă virgină de înaltă densitate4,40040 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1MCT9G Combinație de paleți din plastic 48l x 40w | AB2JPK 1MCT9 1MCT9GAlbastru2200 lb.5"48 "Polietilenă virgină de înaltă densitate4,000 lb.40 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 1MCU1G Palet din aluminiu 48l x 42 W x 6 inch Înălțime | AB2JPL 1MCU1 1MCU1GSilver-6"48 "Aluminiul extrudat6,000 lb.42 "€829.48
VÂNDUL APROBAT 1MCU2G Palet din aluminiu 48l x 48 W x 6 inch Înălțime | AB2JPM 1MCU2 1MCU2GSilver-6"48 "Aluminiul extrudat6,000 lb.48 "€899.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 0404501 NEGRU Intrare în 4 căi cu încărcare pentru paleți 4000 lb.
€264.69 /unitate