APPROVED VENDOR 10090 Drum Fiber 14.5 inch 15 gal | AF4QYU 9GCV1

APPROVED VENDOR 10090 Fibră tambur 14.5 inci 15 gal

În stoc
Articol: AF4QYU Model: 10090Crucea Ref: 9GCV1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€63.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
CuloriBronza
Tip capCap deschis
În interiorul Dia.14.5 "
MaterialFibră
În afara Dia.14.5 "
Inălțime totală16.25 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Evaluare ONU solidă1G / X75 / S
Volum15 gal.
Capacitate volum15 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)40.89
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS4819504020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăVolumPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 17861 Fibră tambur 15.5 inch 15 Gal | AF3NWE 8A828 17861Inelul cu pârghie-15.5 "18.5 "15 gal.€104.48
VÂNTORUL APROBAT 17862 Fibră tambur 18.5 inch 30 Gal | AF3NWF 8A829 17862Inel Bolt18.5 "18.5 "27 "30 gal.€208.07
VÂNTORUL APROBAT 17864 Fibră tambur 11.5 inchi 5 gal | AF3WRP 8DRE7 17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.€51.04
APPROVED VENDOR 10091 Drum Fiber 14.5 inch 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.€126.70
VÂNZĂTOR APROBAT 7978 Container Fiber 15.5 inch 16.5 gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.€89.35
VÂNZĂTOR APROBAT 7979 Container Fibre 15.5 inch 24 Gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.€108.31
VÂNTORUL APROBAT 17865 Fibră tambur 11.5 inch 10 Gal | AF4YZP 9RPT6 17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.€48.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10090 Fibră tambur 14.5 inci 15 gal
€63.10 /unitate