Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 17864 Fibră tambur 11.5 inchi 5 gal | AF3WRP 8DRE7

APPROVED VENDOR 17864 Fibră tambur 11.5 inci 5 gal

În stoc
Articol: AF3WRP Model: 17864Crucea Ref: 8DRE7
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
€51.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
CuloriBronza
Tip capCap deschis
În interiorul Dia.11.625 "
MaterialFibră
În afara Dia.11.625 "
Inălțime totală8.75 "
Grupa de ambalareII și III al materialelor periculoase
Evaluare ONU solidă1G / Y60 / S
Volum5 gal.
Capacitate volum5 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2195
Înălțimea navei (cm)24.59
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS4819504020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăVolumPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 17861 Fibră tambur 15.5 inch 15 Gal | AF3NWE 8A828 17861Inelul cu pârghie-15.5 "18.5 "15 gal.€104.48
VÂNTORUL APROBAT 17862 Fibră tambur 18.5 inch 30 Gal | AF3NWF 8A829 17862Inel Bolt18.5 "18.5 "27 "30 gal.€208.07
APPROVED VENDOR 10091 Drum Fiber 14.5 inch 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.€126.70
VÂNZĂTOR APROBAT 7978 Container Fiber 15.5 inch 16.5 gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.€89.35
VÂNZĂTOR APROBAT 7979 Container Fibre 15.5 inch 24 Gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.€108.31
APPROVED VENDOR 10090 Drum Fiber 14.5 inch 15 gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.€63.10
VÂNTORUL APROBAT 17865 Fibră tambur 11.5 inch 10 Gal | AF4YZP 9RPT6 17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.€48.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 17864 Fibră tambur 11.5 inci 5 gal
€51.04 /unitate