Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 116213-PG Șurub rotund 10-32 X 1/4 L, 100BUC | AB9NAL 2EA12

APPROVED VENDOR 116213-PG Șurub mecanic rotund 10-32 X 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9NAL Model: 116213-PGCrucea Ref: 2EA12
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
€2.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului11 / 32 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.359 "
Inaltimea capului0.137 "
Tip capRundă
Lungime1 / 4 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7415338050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 116213-PG Șurub mecanic rotund 10-32 X 1/4 L, 100 buc.
€2.96 /ambalaj