Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDATOR APROBAT 12-30 17H ASM Inel de blocare a tamburului | AF4KDD 8Z689

APPROVED VENDOR 12-30 17H ASM Inel de blocare a tamburului

În stoc
Articol: AF4KDD Model: 12-30 17H ASMCrucea Ref: 8Z689

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€56.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de blocare tambur
Material corpOţel
Capacitate30 Gallon
TipȘurub UN / DOT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.296
Înălțimea navei (cm)4.75
Lungimea navei (cm)51.74
Lățimea navei (cm)50.47
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipPreț
VÂNTORUL APROBAT 12-85 17H-ASM Inel de blocare a tamburului Un/dot | AF4TVG 9JZP6 12-85 17H-ASM85 GallonȘurub UN / DOT€68.15
APPROVED VENDOR 12-55 17H-ASM Set de inele pentru șuruburi de schimb 55 Gal | AF4XHX 9NTE7 12-55 17H-ASM55 GallonȘurub UN / DOT€56.51
Furnizor APROBAT 16-55LP-ASM Inel de blocare a tamburului în interiorul pârghiei 55 galoane | AF6BVA 9WCT8 16-55LP-ASM55 GallonÎn interiorul pârghiei de blocare€22.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12-30 17H ASM Inel de blocare a tamburului
€56.47 /unitate