Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 16-55LP-ASM Inel de blocare a tamburului în interiorul pârghiei 55 galoane | AF6BVA 9WCT8

APPROVED VENDOR 16-55LP-ASM Inel de blocare a tamburului în interiorul pârghiei 55 galoane

În stoc
Element: AF6BVA Model: 16-55LP-ASMCrucea Ref: 9WCT8
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
€22.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de blocare tambur
Material corpOţel
Capacitate55 Gallon
TipÎn interiorul pârghiei de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.32
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8309900000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Inel de blocare a tamburului foarte durabil, ideal pentru etanșarea conținutului butoaielor industriale din instalațiile de ambalare a uleiului sau a produselor chimice
    • Fabricat din oțel de înaltă rezistență și are un design sigur de blocare a manetei interioare

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipPreț
VÂNDATOR APROBAT 12-30 17H ASM Inel de blocare a tamburului | AF4KDD 8Z689 12-30 17H ASM30 GallonȘurub UN / DOT€56.47
VÂNTORUL APROBAT 12-85 17H-ASM Inel de blocare a tamburului Un/dot | AF4TVG 9JZP6 12-85 17H-ASM85 GallonȘurub UN / DOT€68.15
APPROVED VENDOR 12-55 17H-ASM Set de inele pentru șuruburi de schimb 55 Gal | AF4XHX 9NTE7 12-55 17H-ASM55 GallonȘurub UN / DOT€56.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 16-55LP-ASM Inel de blocare a tamburului în interiorul pârghiei 55 galoane
€22.93 /unitate