Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 12-85 17H-ASM Inel de blocare a tamburului Un/dot | AF4TVG 9JZP6

APPROVED VENDOR 12-85 17H-ASM Inel de blocare a tamburului Un/punct

În stoc
Articol: AF4TVG Model: 12-85 17H-ASMRef încrucișat: 9JZP6
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
€68.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de blocare tambur
Material corpOţel
Capacitate85 Gallon
TipȘurub UN / DOT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)71.76
Lățimea navei (cm)69.85
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipPreț
VÂNDATOR APROBAT 12-30 17H ASM Inel de blocare a tamburului | AF4KDD 8Z689 12-30 17H ASM30 GallonȘurub UN / DOT€56.47
APPROVED VENDOR 12-55 17H-ASM Set de inele pentru șuruburi de schimb 55 Gal | AF4XHX 9NTE7 12-55 17H-ASM55 GallonȘurub UN / DOT€56.51
Furnizor APROBAT 16-55LP-ASM Inel de blocare a tamburului în interiorul pârghiei 55 galoane | AF6BVA 9WCT8 16-55LP-ASM55 GallonÎn interiorul pârghiei de blocare€22.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12-85 17H-ASM Inel de blocare a tamburului Un/punct
€68.15 /unitate