Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 138334003 U-Nut Spring Steel 5/16-18, 25PK | AD6ZPD 4CUH1

APPROVED VENDOR 138334003 Oțel cu arc cu piuliță în U 5/16-18, 25 buc.

În stoc
Articol: AD6ZPD Model: 138334003Crucea Ref: 4CUH1
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
€31.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Nut
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.570 "
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.025 - 0.150 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipMulti-Fire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 138334003 Oțel cu arc cu piuliță în U 5/16-18, 25 buc.
€31.36 /ambalaj