Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 138620001 Push Nut Stud Retention Steel 1/8 Inch, 200PK | AD7YVL 4HFV9

APPROVED VENDOR 138620001 Piuliță de reținere a știftului din oțel 1/8 inch, 200 buc

În stoc
Articol: AD7YVL Model: 138620001Crucea Ref: 4HFV9
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
€16.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți piulița
finalizareaZinc mecanic
În interiorul Dia.0.228 "
MaterialArc de otel
În afara Dia.3 / 8 "
Păstrarea Dia.1 / 8 "
Grosime0.01 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 138620001 Piuliță de reținere a știftului din oțel 1/8 inch, 200 buc
€16.88 /ambalaj