Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 13F624 Clemă cu basculă orizontală din oțel inoxidabil 0.67 inchi 3.04 inci | AA4VGY

APPROVED VENDOR 13F624 Clemă cu basculă orizontală din oțel inoxidabil 0.67 inchi 3.04 inci

În stoc
Element: AA4VGY Model: 13F624
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
€38.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare
BraţÎn formă de U
Centre de montare de bază0.53 x 0.63 in.
Diametru0.17 x 0.27 "
Mâner90 grade
Înălțimea sub braț (în.)0.3
Capacitate de deținere75 lbs.
Inălțime totală0.670 "
Lungime totală3.04 "
AxCap hexagonal complet filetat din oțel inoxidabil
Dimensiune de filet8-32
TipMâner orizontal menținut apăsat, SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipDiametruMânerCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăAxDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 13F620 Clemă cu basculă orizontală 1.40 inchi 4.29 inci | AA4VGU 13F620Țineți apăsat mânerul orizontal0.200 "94 grade100 lbs.1.52 "4.29 "Cap hexagonal complet filetat cu capac din neoprenM5€20.85
VINDATOR APROBAT 13F621 Clemă cu basculă orizontală 1.95 inchi 6.73 inchi | AA4VGV 13F621Țineți apăsat mânerul orizontal0.22 x 0.34 "94 grade200 lbs.2.05 "6.73 "Cap hexagonal complet filetat cu capac din neoprenM6€16.06
VINDATOR APROBAT 13F622 Clemă cu basculă orizontală 2.40 inchi 8.62 inci | AA4VGW 13F622Țineți apăsat mânerul orizontal0.26 x 0.36 "94 grade500 lbs.2.63 "8.62 "Cap hexagonal complet filetat cu capac din neoprenM8€18.28
VINDATOR APROBAT 13F623 Clemă cu basculă orizontală 3.18 inchi 10.79 inci | AA4VGX 13F623Țineți apăsat mânerul orizontal0.34 x 0.42 "94 grade750 lbs.3.55 "10.79 "Cap hexagonal complet filetat cu capac din neoprenM10€29.79
VÂNZĂTOR APROBAT 13F626 Clemă cu basculă orizontală din oțel inoxidabil 1.50 inchi 5.43 inci | AA4VHA 13F626Mâner orizontal menținut apăsat, SS0.22 x 0.25 "85 grade250 lbs.1.5 "5.43 "Cap hexagonal complet filetat din oțel inoxidabil1 / 4-20€46.97
VÂNTORUL APROBAT 13F627 Clemă cu basculă orizontală din oțel inoxidabil 1.95 inchi 6.73 inci | AA4VHB 13F627Mâner orizontal menținut apăsat, SS0.22 x 0.34 "94 grade200 lbs.1.950 "6.73 "Cap hexagonal complet filetat din oțel inoxidabilM6€29.23
VÂNTORUL APROBAT 13F628 Clemă cu basculă orizontală din oțel inoxidabil 1.87 inchi 6.61 inci | AA4VHC 13F628Mâner orizontal menținut apăsat, SS0.26x0.35“90 grade600 lbs.1.87 "6.61 "Cap hexagonal complet filetat din oțel inoxidabil5 / 16 "€33.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13F624 Clemă cu basculă orizontală din oțel inoxidabil 0.67 inchi 3.04 inci
€38.05 /unitate