Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 16U736 Cârlig și buclă 1 x 3 inch negru - Pachet De 100 | AA7YGY

APPROVED VENDOR 16U736 Cârlig și buclă 1 x 3 inch negru - Pachet de 100

În stoc
Element: AA7YGY Model: 16U736

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€81.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForme de fixare închizabile
Tip adezivAdeziv cauciuc
Material de susținereȚesut din nailon
CuloriNegru
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime3"
ModelaDreptunghi
Forța de forfecare20.9 psi
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS5806102400
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Sensibil la presiune

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeModelaPreț
Furnizor APROBAT 16U728 Cârlig și buclă 1 x 1 inch Negru - Pachet De 100 | AA7YGP 16U728Negru1"Pătrat€26.00
VINDATOR APROBAT 16U729 Cârlig și buclă 1 x 1 inch Alb - Pachet De 100 | AA7YGQ 16U729Alb1"Pătrat€24.31
Furnizor APROBAT 16U730 Cârlig și buclă 1 x 2 inch negru - Pachet De 100 | AA7YGR 16U730Negru2"Dreptunghi€54.41
Furnizor APROBAT 16U731 Cârlig și buclă 1 x 2 inch negru - Pachet De 200 | AA7YGT 16U731Negru2"Dreptunghi€107.36
Furnizor APROBAT 16U732 Cârlig și buclă 1 x 2 inchi Negru Pachet de 400 | AA7YGU 16U732Negru2"Dreptunghi€171.43
VÂNTORUL APROBAT 16U733 Cârlig și buclă 1 x 2 inch alb - Pachet De 100 | AA7YGV 16U733Alb2"Dreptunghi€48.58
Furnizor APROBAT 16U734 Cârlig și buclă 1 x 2 inch alb - Pachet de 200 | AA7YGW 16U734Alb2"Dreptunghi€101.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 16U736 Cârlig și buclă 1 x 3 inch negru - Pachet de 100
€81.07 /unitate