Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 16Y251 Răsătorit ondulat negru 0.38 inchi diametru 25 picioare | AA8BGH

APPROVED VENDOR 16Y251 Răsătorit ondulat negru 0.38 inchi diametru 25 picioare

În stoc
Element: AA8BGH Model: 16Y251
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
€21.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi din țesătură ondulată
CuloriNegru
În interiorul Dia.0.38 "
Lungime25ft
Materialpolietilenă
Dimensiune nominală5 / 16 "
În afara Dia.0.512 "
Mărimea5 / 16 "
Temp. Gamă30 la 175 grade F
Grosimea peretelui0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS3926909980
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 16Y246 Răsătorit ondulat negru 0.38 inchi diametru 100 picioare | AA8BGC 16Y246Negru100ftpolietilenă30 la 175 grade F€84.83
Furnizor APROBAT 16Y257 Tuburi de țesut de înaltă temperatură 0.38 inci diametru 100 picioare | AA8BGP 16Y257Negru100ftNailon40 la 248 grade F€18.10
Furnizor APROBAT 16Y279 Țesătură ondulată Portocaliu 0.38 inch 100 picioare | AA8BHN 16Y279Portocaliu100ftpolietilenă30 la 175 grade F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y251 Răsătorit ondulat negru 0.38 inchi diametru 25 picioare
€21.54 /unitate