VÂNȚORUL APROBAT 19D646 Freză din carbură Capăt plat cilindric 3/16 | AA8MRB

APPROVED VENDOR 19D646 Freză din carbură Capăt plat cilindric 3/16

Element: AA8MRB Model: 19D646

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 16 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1 / 2 "
RPM max30000-40000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCapăt plat cilindric
Număr comercialSA-53

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
Furnizor APROBAT 19D632 Freză din carbură Capăt plat cilindric 1/4 | AA8MQM 19D6321 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Oțel călit1 / 4 "SA-1€25.87
Furnizor APROBAT 19D633 Freză din carbură Capăt plat cilindric 1/8 | AA8MQN 19D6331 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Oțel călit1 / 4 "SA-11€19.28
VÂNȚORUL APROBAT 19D636 Freză din carbură Capăt plat cilindric 5/16 | AA8MQR 19D6365 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Oțel călit1 / 4 "SA-2€34.55
VÂNZĂTOR APROBAT 19D637 Freză din carbură Capăt plat cilindric 3/8 | AA8MQT 19D6373 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Oțel călit1 / 4 "SA-3€36.22
VÂNTORUL APROBAT 19D640 Freză din carbură Capăt plat cilindric 1/16 | AA8MQW 19D6401 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "carbid1 / 8 "SA-41€13.98
Furnizor APROBAT 19D643 Freză din carbură Capăt plat cilindric 1/2 | AA8MQY 19D6431 / 2 "1"15000-400002.75 "Oțel călit1 / 4 "SA-5€58.60
VÂNȚORUL APROBAT 19D648 Freză din carbură Capăt plat cilindric 5/8 | AA8MRD 19D6485 / 8 "1"12000-250002.75 "Oțel călit1 / 4 "SA-6€89.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D646 Freză din carbură Capăt plat cilindric 3/16