Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1BUC1 Clevis Pin Headless Zinc 0.500 x 1 1/4 In | AA9AQU

APPROVED VENDOR 1BUC1 știft de șochetă zinc fără cap 0.500 x 1 1/4 in

În stoc
Element: AA9AQU Model: 1BUC1
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
€8.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1.25 "
MaterialOţel
Lungime totală1 21 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipForat fără cap
Lungime utilizabilă1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1BUC1 știft de șochetă zinc fără cap 0.500 x 1 1/4 in
€8.40 /unitate