Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1CFW4 Plow Bolt Domed 5/8-11 X 4 1/2 Inch, 5PK | AA9CEK

APPROVED VENDOR 1CFW4 Șurub de plug bombat 5/8-11 X 4 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AA9CEK Model: 1CFW4
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
€29.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
finalizareaSimplu
Calitate8
Unghiul capului80 grade
Cap Dia.1.044 "
Inaltimea capului0.516 "
Tip capDomul # 3
Lungime4.5 "
MaterialAliaj de oțel
Lățimea pătrată0.64 "
Forța de tracțiuneSAE J 429 PSI
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipGât pătrat zimțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCalitateCap Dia.LungimeMaterialLățimea pătratăPreț
Furnizor APROBAT 1CFV8 Plug Bolt 5/8-11 x 3 inch simplu - Pachet De 5 | AA9CEE 1CFV8Simplu81.044 "3"Aliaj de oțel0.64 "€25.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFW4 Șurub de plug bombat 5/8-11 X 4 1/2 inch, 5 buc.
€29.39 /ambalaj