Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1CJV6 Connector Nut 1/4-20 X 12Mm L Zinc, 10PK | AA9CWA

APPROVED VENDOR 1CJV6 Piuliță conector 1/4-20 X 12 mm L zinc, 10 buc.

În stoc
Element: AA9CWA Model: 1CJV6
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
€20.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița conectorului
Baril Dia.9.00mm
Lungimea butoiului8mm
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex
finalizareazinc
Calitate2
Lungime12 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiulița conectorului
Lungime totală12mm
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
Lăţime9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CJV6 Piuliță conector 1/4-20 X 12 mm L zinc, 10 buc.
€20.21 /ambalaj